VESTIL E-MT-10 プッシュアイ手動トロリー、10000 ポンド容量
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トロリー |
容量 | 10,000ポンド。 |
色 | オレンジ |
ビームフランジWに適合 | 3〜9インチ |
ビームフランジ幅に適合 | "3へ" 9 |
ヘッドルーム | 4" |
ヘッドルームサイズ | 4" |
高さ | 11.75 " |
長さ | 14.63 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ローラー数 | 4 |
操作 | 手動プッシュ |
全体の深さ | 14 5 / 8 " |
全体の高さ | "4へ" 11.94 |
全幅 | 14 1 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-e-mt-10.pdf |
幅(Width) | 14.12 " |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 37.15 |
船幅(cm) | 35.88 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | 色 | ビームフランジ幅に適合 | ヘッドルームサイズ | 負荷容量 | 操作 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-MT-1 | 11 " | オレンジ | 2 "から8/5" | 2 1 / 2 " | 1000ポンド。 | 手動プッシュ | 8" | 2 1/2 "から6.56" | ¥31,731 | ||
E-MT-10-C | 14 1 / 8 " | オレンジ | "3へ" 9 | 8 5 / 8 " | 10000ポンド。 | 手動チェーンギア | 14 5 / 8 " | 8.62 " | ¥193,314 | ||
E-MT-1-C | 12 " | 青 | 2 1/2 "から5/1" | 4 1 / 2 " | 1000ポンド。 | 手動チェーンギア | 8" | 4 1/2 "から6/1" | ¥43,346 | ||
E-MT-2 | 12 1 / 8 " | オレンジ | 2 1/2 "から10/1" | 2 5 / 8 " | 2000ポンド。 | 手動プッシュ | 9 5 / 8 " | 2.62 " | ¥52,799 | ||
E-MT-2-C | 11 3 / 4 " | オレンジ | 2 1/2 "から5/1" | 5" | 2000ポンド。 | 手動チェーンギア | 9 5 / 8 " | 5 "から7/1" | ¥55,834 | ||
E-MT-4 | 11.88 " | オレンジ | 2 1/2 "から8/5" | 3" | 4000ポンド。 | 手動プッシュ | 11 " | 3 "から7/3" | ¥71,412 | ||
E-MT-4-C | 12 " | オレンジ | 3 "から6/1" | 6" | 4000ポンド。 | 手動チェーンギア | 11 3 / 4 " | "6へ" 7.81 | ¥68,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。