HubBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 接続性 | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG15CR | 5-15R | 15 | オレンジ | 0.83 " | #14 AWGから#10 AWG | サイドワイヤードスクリュー端子 | 15 A | 1/2 | ¥2,571 | |
B | IG15CRI | 5-15R | 15 | 象牙 | 0.83 " | #14 AWGから#10 AWG | サイドワイヤードスクリュー端子 | 15 A | 1/2 | ¥2,571 | |
C | IG15CRWHI | 5-15R | 15 | ホワイト | 0.83 " | #14 AWGから#10 AWG | サイドワイヤードスクリュー端子 | 15 A | 1/2 | ¥2,571 | |
D | IG20CR | 5-20R | 20 | オレンジ | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,694 | |
E | IG20CRGRY | 5-20R | 20 | グレー | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,607 | |
F | IG20CRLA | 5-20R | 20 | ライトアーモンド | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,607 | |
G | IG20CRI | 5-20R | 20 | 象牙 | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,601 | |
H | IG20CRWHI | 5-20R | 20 | ホワイト | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,607 |
商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の商用仕様グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス二重レセプタクルには側面配線ネジ端子が付いており、設置時の最適化を迅速に行うことができます。 これらの 75V レセプタクルは、耐衝撃性と耐腐食性を備え、最大 125 ℃ までの連続動作温度に耐える真ちゅう接点を備えたナイロン構造を備えています。これらの 15V レセプタクルは、敏感な電子機器またはオーディオ機器に影響を与える可能性のある電磁ノイズを除去するための絶縁アース機構と、長期間にわたるトリプルワイプ接点機構を備えています。プラグの期限保持。 これらの 20 / XNUMXA レセプタクルは、白、オレンジ、アイボリー、アーモンド、グレー、ライト アーモンド色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- はんだ
- ペンダントコントロールステーション
- 振動プレートコンパクター
- ストラップディスペンサー
- 壁の消火栓
- 自動車外装
- はかりとはかり付属品
- 天井タイルと断熱材
- 銅
- フェルト
- ROCKWOOD ヒンジピンドアストップ
- WESTWARD ストレートタップレンチ
- COOPER B-LINE フラットコーナープレート
- WATTS 77F-DI-FDA-125シリーズフランジ付きY型パターンストレーナー
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、BSPねじ山、EPDM、メートル法
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 90 度肘、Fipt x Fipt
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット・ウェルダブル・シャフト・カラー
- ZURN 真空ブレーカー修理キット
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5948Tシリーズ
- BROWNING モーターマウントサポート、ハイベース