入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 15 |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | ホワイト |
接続性 | サイドワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | サイドワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 商用ダイビング機材 |
高さ | 3.28 " |
HP | 1/2 |
長さ | 1.32 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | デュプレックス |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
製品説明 | 滑らかな顔の隔離された地面 |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 0.83 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | アンプ | 色 | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | 接続性 | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG15CR | 5-15R | 15 | オレンジ | 0.83 " | #14 AWGから#10 AWG | サイドワイヤードスクリュー端子 | 15 A | 1/2 | ¥2,571 | ||
IG15CRI | 5-15R | 15 | 象牙 | 0.83 " | #14 AWGから#10 AWG | サイドワイヤードスクリュー端子 | 15 A | 1/2 | ¥2,571 | ||
IG20CR | 5-20R | 20 | オレンジ | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,694 | ||
IG20CRGRY | 5-20R | 20 | グレー | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,607 | ||
IG20CRI | 5-20R | 20 | 象牙 | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,601 | ||
IG20CRLA | 5-20R | 20 | ライトアーモンド | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,607 | ||
IG20CRWHI | 5-20R | 20 | ホワイト | 1.06 " | #12 AWGから#10 AWG | サイドワイヤード | 20 A | 1 | ¥2,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。