LOVEJOY BWC シリーズ、ベローズクランプ式カップリング ミリボア
形式 | モデル | アイテム価格 | カップリングタイプ | 角度のずれ | 軸方向のずれ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477000 | フレキシブルシャフトカップリング | 標準ジャバラ | 1.2° | 0.012 " | 14 mm | 16 mm | 15,000回転 | 6 mm | ¥35,338 | 見積依頼
|
B | 68514476991 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0090 " | 7 mm | 6.50 mm | 15000回転 | 3 mm | - | 見積依頼
|
B | 68514476996 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0100 " | 9 mm | 10 mm | 15000回転 | 3 mm | - | 見積依頼
|
A | 68514476994 | モーションコントロールカップリング | - | 1.2° | 0.008 " | 7 mm | 6.5 mm | 15000rpm | 3 mm | ¥26,288 | 見積依頼
|
B | 68514476990 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0090 " | 7 mm | 6.50 mm | 15000回転 | 3 mm | - | 見積依頼
|
B | 68514477004 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0160 " | 14.50 mm | 19 mm | 15000回転 | 8 mm | - | 見積依頼
|
B | 68514476993 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0080 " | 7 mm | 6.50 mm | 15000回転 | 3 mm | - | 見積依頼
|
B | 68514476999 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0120 " | 14 mm | 16 mm | 15000回転 | 6 mm | - | 見積依頼
|
B | 68514477005 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0160 " | 14.50 mm | 19 mm | 15000回転 | 8 mm | - | 見積依頼
|
B | 68514476995 | モーションコントロールカップリング | 標準ベローズカップリング | 1.20° | 0.0100 " | 9 mm | 10 mm | 15000回転 | 3 mm | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスクパッドフェースプレートとハブ
- ストラップレンチ
- 溶接ポジショナー
- 電源ユニット
- 電源ペデスタルアクセサリ
- 配管ツール
- レースウェイとアクセサリー
- フライス工具
- 自動車の診断と検査
- 自動車用化学薬品
- DORAN 幼児の体重計
- TANIS BRUSHES フレキシブルブラシポリプロピレン
- YOUNG BROS. STAMP WORKS レターセット真鍮ステンシル
- PARKER 337シリーズフローコントロールバルブ、0〜250動作圧力
- WRIGHT TOOL ロールピンパイロットパンチ
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ従来の2溝MSTブッシュ付きストックシーブ
- MAGLINER Shafts
- VESTIL HPHシリーズ油圧ホース
- TSUBAKI 割テーパブッシュ S1形
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機