VESTIL QIT-2 クイック インストール マニュアル トロリー、2000 ポンド容量
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックインストールトロリー |
容量 | 2,000ポンド。 |
色 | 青 |
ビームフランジWに適合 | 3〜5インチ |
ビームフランジ幅に適合 | "3へ" 5 |
ヘッドルーム | 8 1 / 8 " |
ヘッドルームサイズ | 8 1 / 8 " |
高さ | 12 " |
長さ | 11.625 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ローラー数 | 4 |
全体の深さ | 7" |
全体の高さ | 10 5/8 "から12" |
全幅 | 11 5 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-qit-2.pdf |
シャックル幅 | 3" |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 29.53 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビームフランジ幅に適合 | ヘッドルームサイズ | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | シャックル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIT-1 | "3へ" 5 | 6 3 / 4 " | 1000ポンド。 | 6 3 / 4 " | 8 1/2 "から10/1" | 11 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | ¥34,528 | ||
QIT-10 | 4 "から11/3" | 13 7 / 8 " | 10000ポンド。 | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "から20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ¥107,532 | ||
QIT-12 | 4 "から11/3" | 13 7 / 8 " | 12000ポンド。 | 13 5 / 8 " | "17.2へ" 20.37 | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ¥115,878 | ||
QIT-4 | 3 "から7/1" | 10 " | 4000ポンド。 | 6 3 / 4 " | 10 1/2 "から12" | 14 1 / 8 " | 3 1 / 4 " | ¥61,727 | ||
QIT-6 | 3 "から7/1" | 10 3 / 8 " | 6000ポンド。 | 11 " | "12.37へ" 14.56 | 16.88 " | 3 3 / 4 " | ¥68,819 | ||
QIT-8 | 4 "から11/3" | 13 7 / 8 " | 8000ポンド。 | 13 5 / 8 " | 17 1/4 "から20.37" | 20.19 " | 4 1 / 4 " | ¥86,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。