DEMAG RU56-310トロリー12ポンド
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
アイテム価格 | トロリー |
ビームフランジWに適合 | 7-7/8" to 12-3/16" |
ビームの高さに適合 | 6" |
シャフトへのヘッドルーム | 3-5 / 32」 |
負荷容量 | 12,400ポンド |
最小半径曲線 | 78-3 / 4」 |
ホイール素材 | 回転楕円体-黒鉛鋳鉄 |
ホイールトレッド径 | 4-29 / 32」 |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8479899898 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。