ハッベル配線装置-KELLEMS フレキシブル非金属 PolyTuff I / PolyTuff II 電線管、PVC
形式 | モデル | タイプ | 曲げ半径 | 色 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G1200 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 10 " | グレー | 2" | 2.03 " | 50ft。 | 2.36 " | 0-176 F | ¥56,095 | |
A | G1125 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 6.25 " | グレー | 1-1 / 4」 | 1.4 " | 100ft。 | 1.65 " | 0-176 F | ¥61,299 | |
A | G1150 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 3" | グレー | 1-1 / 2」 | 1.59 " | 50ft。 | 1.88 " | 0-176 F | ¥45,880 | |
B | B2125 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 1-1 / 4」 | 1.4 " | 100ft。 | 1.65 " | 0-140 F | ¥131,354 | |
B | B2150 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 1-1 / 2」 | 1.59 " | 50ft。 | 1.88 " | 0-140 F | ¥88,474 | |
B | B2200 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 2" | 2.03 " | 50ft。 | 2.36 " | 0-140 F | ¥118,275 |
柔軟な非金属ポリタフI /ポリタフIIコンジット、PVC
Hubbell 配線デバイス - Kellems PolyTuff I / PolyTuff II コンジットは、商業および産業の作業エリアで電線を保護し、壁内に配線します。 これらの 50 / 100 フィートの導管は、破損することなく曲げ、ねじり、回転できる硬質 PVC 構造を特徴としています。 0 ~ 140 °F の温度に耐えることができます。これらの黒とグレーの色の導管は、1 1/4、1 1/2、2 インチの取引サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.