HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1200 非金属コンジット 2 インチ 50 フィート グレー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な非金属製液体タイトコンジット |
曲げ半径 | 10 " |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 2" |
コア材質 | PVC |
内部径 | 2.03 " |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 50ft。 |
外径 | 2.36 " |
温度。 範囲 | 0-176 F |
タイプ | リキッドタイト/ポリタフ1 |
船の重量(kg) | 15.08 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 107.95 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 曲げ半径 | 色 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2125 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 1-1 / 4」 | 1.4 " | 100ft。 | 1.65 " | 0-140 F | ¥131,354 | |
B2150 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 1-1 / 2」 | 1.59 " | 50ft。 | 1.88 " | 0-140 F | ¥88,474 | |
B2200 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 2" | 2.03 " | 50ft。 | 2.36 " | 0-140 F | ¥118,275 | |
G1125 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 6.25 " | グレー | 1-1 / 4」 | 1.4 " | 100ft。 | 1.65 " | 0-176 F | ¥61,299 | |
G1150 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 3" | グレー | 1-1 / 2」 | 1.59 " | 50ft。 | 1.88 " | 0-176 F | ¥45,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。