HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2125 非金属コンジット 100 フィート ブラック
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な非金属製液体タイトコンジット |
曲げ半径 | 5" |
色 | ブラック |
コンジットサイズ | 1-1 / 4」 |
コア材質 | PVC |
内部径 | 1.4 " |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 100ft。 |
外径 | 1.65 " |
温度。 範囲 | 0-140 F |
タイプ | リキッドタイト/ポリタフ2 |
船の重量(kg) | 9.72 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 3917320010 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 曲げ半径 | 色 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2150 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 1-1 / 2」 | 1.59 " | 50ft。 | 1.88 " | 0-140 F | ¥88,474 | |
B2200 | リキッドタイト/ポリタフ2 | 5" | ブラック | 2" | 2.03 " | 50ft。 | 2.36 " | 0-140 F | ¥118,275 | |
G1125 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 6.25 " | グレー | 1-1 / 4」 | 1.4 " | 100ft。 | 1.65 " | 0-176 F | ¥61,299 | |
G1150 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 3" | グレー | 1-1 / 2」 | 1.59 " | 50ft。 | 1.88 " | 0-176 F | ¥45,880 | |
G1200 | リキッドタイト/ポリタフ1 | 10 " | グレー | 2" | 2.03 " | 50ft。 | 2.36 " | 0-176 F | ¥56,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。