PARKER 真鍮製ボールバルブ、3 方分岐
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | XV533P-16 | 1" | ¥42,053 | |
A | XV533P-8 | 1 / 2 " | ¥18,700 | |
A | XV533P-4 | 1 / 4 " | ¥16,691 | |
A | XV533P-12 | 3 / 4 " | ¥27,015 | |
A | XV533P-6 | 3 / 8 " | ¥17,956 |
真ちゅう製ボールバルブ、3方向転換
Parker 533 シリーズ真鍮ボールバルブは、ポンプ、化学処理、建設機械、特殊産業機械における分流および流体移送用途向けに設計されています。 これらのユニットは過酷な温度条件に耐えられるよう鍛造真鍮構造を採用しており、耐久性と寿命が長くなります。 これらは、効率を向上させる最適な流れ設計と、最大限の耐食性を実現する高不活性 PTFE シールおよびシートを備えています。 1 分の 4 回転機構により、流れが中央のポートから右または左のポートにそらされます。 これらのボールバルブは、確実に接続できるようにパネルに取り付けられており、1/XNUMX ~ XNUMX インチの範囲のパイプサイズが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 時限電気自動ドレンバルブ
- 従来のスプレーガン
- ドームの安全とセキュリティミラー
- トレーラージャッキアクセサリー
- 収縮ラップチューブ
- 手のこぎりとのこぎり
- 冷凍
- 動力伝達ベルト
- クレーンと花綱設備
- アーク溶接機とプラズマカッター
- LUMAPRO 防犯灯、MHランプタイプ用
- GRUVLOK 7050シリーズ、エルボー、90度
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.4G
- MITEE-BITE PRODUCTS INC タロングリップシリーズバイスジョーストップ
- FERVI ノギス
- ZSI-FOSTER Beta Twin、C レール マウント
- BATTERY DOCTOR ミッドブレードシリーズLEDヒューズ
- EATON XC シリーズ モジュラー プログラマブル ロジック コントローラー
- KERN AND SOHN OBB-AO シリーズ Infinity E Plan 対物レンズ
- HUB CITY 減速機ブッシュキット