EATON バルクホース
Eaton バルク ホースは、水処理プラントや石油、ガス、化学産業で、石油、ガス、水、セメント、研磨材などの大量の流体を長距離輸送するために使用されます。
形式 | モデル | 強化 | カバー材質 | ダッシュサイズ | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 真空定格 | 直径内ホース | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH793-16-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 16 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1" | 50ft。 | ¥271,821 | |
A | GH793-4-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 4 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1 / 4 " | 50ft。 | ¥104,163 | |
A | GH793-8-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 8 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1 / 2 " | 50ft。 | ¥134,393 | |
A | GH793-10-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 10 | -40から212F | 合成ゴム | - | 5 / 8 " | 50ft。 | ¥177,618 | |
A | GH793-12-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 12 | -40から212F | 合成ゴム | - | 3 / 4 " | 50ft。 | ¥214,474 | |
B | FC300-05-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 5 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 1 / 4 " | 25ft。 | ¥104,173 | |
B | FC300-10-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 10 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 1 / 2 " | 25ft。 | ¥155,530 | |
B | FC300-12-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 12 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 5 / 8 " | 25ft。 | ¥146,710 | |
B | FC300-16-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 16 | -55から302F | ポリエチレン | 20水銀柱インチ | 7 / 8 " | 25ft。 | ¥202,040 | |
B | FC300-20-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 20 | -55から302F | ポリエチレン | 15水銀柱インチ | 1-1 / 8」 | 25ft。 | ¥248,180 |
特徴
- Eaton FC300 シリーズ バルク ホースには、露出表面の耐食性を高めるためにポリエチレン チューブが付いています。 これらのバルク ホースは、-55 ~ 212 °F の範囲の温度で動作できます。これらのホースは、靭性と構造剛性を高めるためにポリエステルとワイヤーを使用して強化されています。 これらのバルクホースには、耐久性と優れた耐摩耗性を実現する青色のポリエステル編組カバーが付いています。
- Eaton GH793 シリーズ バルク ホースには、耐久性と露出した表面の耐腐食性を高める合成ゴム チューブが採用されています。 これらのバルクホースは、高い使用圧力に耐えられるよう、2 本のワイヤー編組で強化されています。 動作温度範囲は -40 ~ 260 °F で、漏れ防止動作のための PVC/ニトリル混合カバーが装備されています。
規格と承認
- ABS
- SAE J1402
- SAE J1019
- SAE100R5
- DNV
- ドット FMVSS 106
- USCG
- MSHA
- SAE 100R2AT タイプ S
- EN853 2SN
- ISO 1436-1 タイプ 2SN
よくある質問
Eaton FC300 バルク ホースのバンド クランプ フィッティングに必要な最大使用圧力はどれくらいですか?
50 psi。
これらのバルク ホースの動作圧力範囲は?
625〜5800psi。
これらのホースの転写テープにはどのような意味がありますか?
転写テープは、紫外線や高温/低温に耐えるバルクホースのレイラインスタイルとして使用されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーター取り付けブラケット
- シグナルコンディショナー
- 電気ばさみ
- 油圧ピストンポンプ
- ワイヤーターミナルキット
- シンクと噴水
- ソケットとビット
- ターミナルブロック
- 自動車インテリア
- ドック機器
- ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES 鋳鉄フレーム リア/フットマウントユニット ベアリングモーター
- APPROVED VENDOR ビュレットガラス25ml.grade
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5-44 Unf Lh
- EATON Smartwire-DT シリーズ コンタクタ モジュール
- MI-T-M 組合
- DAYTON 自在キャスター
- SPEEDAIRE 持針器
- RINGERS GLOVES 視認性の向上交通管制用手袋
- BOSTON GEAR 20 直径ピッチ鋳鉄ステムピニオン
- REED INSTRUMENTS 絶縁テスター