EATON GH793-16-50バルクホース1インチIDx50フィート2500Psi
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
アイテム価格 | バルクホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 16 |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.5 " |
最小 曲げ半径 | 12 " |
作動圧力 | 2500のプサイ |
強化 | 2ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 油圧 |
UPC | 094706452553 |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
モデル | 強化 | カバー材質 | ダッシュサイズ | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 真空定格 | 直径内ホース | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 4 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1 / 4 " | 50ft。 | ¥104,163 | |
GH793-8-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 8 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1 / 2 " | 50ft。 | ¥134,393 | |
GH793-10-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 10 | -40から212F | 合成ゴム | - | 5 / 8 " | 50ft。 | ¥177,618 | |
GH793-12-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 12 | -40から212F | 合成ゴム | - | 3 / 4 " | 50ft。 | ¥214,474 | |
FC300-05-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 5 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 1 / 4 " | 25ft。 | ¥104,173 | |
FC300-10-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 10 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 1 / 2 " | 25ft。 | ¥155,530 | |
FC300-12-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 12 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 5 / 8 " | 25ft。 | ¥146,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。