入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクホース |
カバー材質 | ブルーポリエステルブレード |
ダッシュサイズ | 5 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
直径外のホース | 0.58 " |
最小 曲げ半径 | 3-3 / 8」 |
作動圧力 | 3000のプサイ |
強化 | 単線編組 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -55から302F |
チューブ材質 | ポリエチレン |
タイプ | 油圧 |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | 強化 | カバー材質 | ダッシュサイズ | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 真空定格 | 直径内ホース | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 4 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1 / 4 " | 50ft。 | ¥104,163 | |
GH793-8-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 8 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1 / 2 " | 50ft。 | ¥134,393 | |
GH793-10-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 10 | -40から212F | 合成ゴム | - | 5 / 8 " | 50ft。 | ¥177,618 | |
GH793-12-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 12 | -40から212F | 合成ゴム | - | 3 / 4 " | 50ft。 | ¥214,474 | |
GH793-16-50 | 2ワイヤーブレード | 合成ゴム | 16 | -40から212F | 合成ゴム | - | 1" | 50ft。 | ¥271,821 | |
FC300-10-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 10 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 1 / 2 " | 25ft。 | ¥155,530 | |
FC300-12-25 | 単線編組 | ブルーポリエステルブレード | 12 | -55から302F | ポリエチレン | 28水銀柱インチ | 5 / 8 " | 25ft。 | ¥146,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。