DAYTON 29XP36レバーチェーンホイスト1500ポンドリフト10フィート
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ラッチと爪の機械的負荷ブレーキ |
鎖 | 硬化鋼 |
チェーンの長さ | 10-1 / 2フィート |
終了 | 亜鉛メッキ |
フック開口部 | 1.125 " |
レバーの長さ | 11-1 / 4」 |
リフト | 10のフィート |
負荷容量 | 1500ポンド |
最小フック間 | 13.375 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 32ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 7.42 |
船高(cm) | 35.99 |
船の長さ(cm) | 13.49 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8425190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。