ROMOLD BT230 コンテナトロリー、1 x 205 リットルドラム用、230 リットルサンプ容量
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
アイテム価格 | コンテナトロリー |
高さ | 640 mm |
長さ | 1600 mm |
サンプ容量 | 230 L |
幅(Width) | 740 mm |
船の重量(kg) | 41.58 |
船高(cm) | 71.02 |
船の長さ(cm) | 166.12 |
船幅(cm) | 80.92 |
原産国 | UK |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | サンプ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT100 | 300 mm | 1000 mm | 100 L | 700 mm | ¥52,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。