入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
接続タイプ | FNPT |
継手材料 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
六角サイズ | 2-11 / 32」 |
マックス。 圧力 | 圧力サービス用ではありません |
パイプサイズ | 1.5 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
スケジュール | クラス150 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 12.95 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0319913364 | 11 / 16 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | ¥1,377 | |
0319913406 | 1" | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | ¥1,833 | |
0319913448 | 1.187 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | ¥1,451 | |
0319913489 | 1.437 " | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | ¥1,961 | |
0319913521 | 1.75 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1" | ¥2,437 | |
0319913562 | 2-3 / 32」 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | ¥2,754 | |
0319913646 | 2.875 " | 300 psi @ 150度FWOG | 2" | ¥5,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。