KIPP K0117シリーズ、1 / 4-20ネジサイズ調整可能ハンドル
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0117.1A21 | 1.28 " | 1.85 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,583 | |
B | K0117.1A21X10 | 1.67 " | 1.85 " | 0.39 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,838 | |
A | K0117.2A21 | 1.79 " | 2.93 " | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,688 | |
B | K0117.1A21X15 | 1.87 " | 1.85 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,838 | |
B | K0117.1A21X20 | 2.07 " | 1.85 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,838 | |
B | K0117.1A21X25 | 2.26 " | 1.85 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,838 | |
B | K0117.2A21X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,975 | |
B | K0117.1A21X30 | 2.46 " | 1.85 " | 1.18 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥4,838 | |
B | K0117.2A21X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,952 | |
B | K0117.2A21X25 | 2.78 " | 2.93 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,960 | |
B | K0117.1A21X40 | 2.85 " | 1.85 " | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,206 | |
B | K0117.2A21X30 | 2.97 " | 2.93 " | 1.18 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,969 | |
B | K0117.1A21X50 | 3.25 " | 1.85 " | 1.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥5,185 | |
B | K0117.2A21X40 | 3.37 " | 2.93 " | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥6,453 | |
B | K0117.2A21X50 | 3.76 " | 2.93 " | 1.99 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥6,428 | |
B | K0117.2A21X60 | 4.15 " | 2.93 " | 2.36 " | おねじ、ステンレス鋼部品 | ¥6,428 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 履物牽引装置
- メガホン
- プラスチック管継手
- ガス溶接機継手
- A / Cコンジットキット
- 検査および取得ツール
- プロセス監視
- 自動車用リフティングツール
- ガス検知
- ワイヤークロス
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、12.8 / 14V
- KIPP M5ネジサイズ刻み付きノブ
- TRIDON 燃料噴射ホースクランプ、ミニチュア
- GRAINGER ミグ溶接ワイヤー
- PETERSEN PRODUCTS たわみゲージフィンセット
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、15ミクロン、Vitonシール
- ANVIL EMTコンジットクランプ
- KERN AND SOHN YTB シリーズ キャリング ケース
- SCHNEIDER ELECTRIC 汎用リレー
- SMC VALVES Vq0シリーズ ソレノイドバルブ