TRIDON 燃料噴射ホースクランプ ミニチュア
Tridon 燃料噴射ホース クランプは、自動車、配管、海洋産業のホースと継手の間に信頼性の高い漏れのない接続を提供します。
形式 | モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52F13 | 1 / 2 " | 13 mm | 11 mm | 7 / 16 " | 4 | ¥2,435 | |
A | 52F16 | 5 / 8 " | 16 mm | 14 mm | 9 / 16 " | 8 | ¥2,435 | |
A | 52F15 | 9 / 16 " | 15 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 6 | ¥2,435 |
燃料噴射ホースクランプ、ミニチュア
理想的な Tridon 燃料噴射ホース クランプは、自動車、産業機械、メンテナンスおよび修理用途の燃料ライン噴射ホースをクランプするために設計されています。 これらの燃料噴射クランプは、取り付け時の損傷から噴射ホースを保護する幅広のロールエッジバンドと、正確な圧力出力と均一なシールを保証する特別なナットとボルトの締め付け機構を備えています。 これらのクランプは、長期耐久性と高い再利用性を提供するメッキ炭素鋼構造も備えています。 直径 1/2、9/16、5/8 インチの幅広い燃料ホース クランプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- これらの Ideal Tridon 燃料噴射ホース クランプは、耐久性と耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼バンドとネジを備えています。
- 構造上の剛性と露出した表面の耐食性を高めるために、亜鉛メッキ炭素鋼製のネジが付いています。
- これらのインターロッククランプは、取り付け時の損傷から射出ホースを保護する幅広のロールエッジバンドと、正確な圧力出力と均一なシールを保証する特別なナットとボルトの締め付け機構を備えています。
よくある質問
ホースクランプはどうやって調整するのですか?
ホースの端をフィッティングの周りに置きます。 ドライバー/トルクレンチを使用してクランプを締めて、ホースを所定の位置に保持します。
これらの Tridon 燃料噴射ホース クランプのメンテナンス方法は?
- クランプに摩耗や損傷の兆候がないか定期的に確認してください。
- 清潔で乾いた布を使用してクランプを拭き、汚れや破片を取り除きます。
- 振動や温度変化によりクランプが緩む場合がありますので、必要に応じて締め付けてください。
- ホースや継手を損傷する可能性があるため、クランプを締めすぎないでください。
- クランプが損傷または摩耗した場合は、漏れやその他の問題を防ぐためにすぐに交換してください。
適切なサイズの燃料噴射クランプを選択するにはどうすればよいですか?
- ホースの直径を測定します。
- 燃料噴射ホースのクランプサイズ範囲を確認してください。
- 適切なクランプ スタイルを選択してください。
- クランプのクランプ力を考慮してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス溶接のヒント
- 磁場測定
- メンブレンエアドライヤー
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- 真空圧スイッチ
- ブラシローラーとトレイ
- 砥石研ぎ石
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- ソレノイド
- 合金鋼
- HYDE ペイントミキサー
- NEW PIG 粘着性のある吸収パッド
- DAYTON ベルト駆動ダウンブラストベンチレーター
- RANCO コンパクトなデュアル圧力制御、SPST、24 / 240V
- DAYTON Hytrel Jawカップリングインサート、タン
- PETERSEN PRODUCTS 261シリーズホットタッパー
- BATTALION 壁ベースモールディング
- COOPER B-LINE フランジクリップ
- DAYTON 振動ファンモーター
- BALDOR / DODGE SXRH-E 偏心カラー玉軸受