入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料噴射ホースクランプ |
バンド素材 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
バンド幅 | 1 / 2 " |
クランプタイプ | 連動 |
最大クランプ径 | 9 / 16 " |
メートル法最大 | 15 mm |
メートル法最小 | 13 mm |
最小クランプ径 | 1 / 2 " |
SAE番号 | 6 |
ねじ材 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4 " |
UPC | 094713302490 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。