入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 1.187 " |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307992000 |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0319913364 | 11 / 16 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | ¥1,377 | |
0319913406 | 1" | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | ¥1,833 | |
0319913489 | 1.437 " | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | ¥1,961 | |
0319913521 | 1.75 " | 300 psi @ 150度FWOG | 1" | ¥2,437 | |
0319913562 | 2-3 / 32」 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | ¥2,754 | |
0319913646 | 2.875 " | 300 psi @ 150度FWOG | 2" | ¥5,650 | |
0319913604 | 2-11 / 32」 | 圧力サービス用ではありません | 1.5 " | ¥4,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。