TB WOODS GCH フォーム フレックス カップリング
形式 | モデル | 慣性 | カップリングサイズ | ディメンションA | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | スペーサーサイズ | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCH340-31 | 344ポンド-平方フィート | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000ポンド-インチ | 31 | 43ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH340-35 | 349ポンド-平方フィート | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000ポンド-インチ | 35 | 44ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH412-42 | 1373ポンド-平方フィート | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000ポンド-インチ | 42 | 106ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH412-45 | 1387ポンド-平方フィート | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000ポンド-インチ | 45 | 108ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH412-50 | 1418ポンド-平方フィート | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000ポンド-インチ | 50 | 112ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH424-55 | 7157ポンド-平方フィート | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000ポンド-インチ | 55 | 278ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH424-60 | 7277ポンド-平方フィート | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000ポンド-インチ | 60 | 284ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH456-70 | 19517ポンド-平方フィート | 456 | 18 " | 8" | 1500回転 | 840000ポンド-インチ | 70 | 527ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH456-75 | 19793ポンド-平方フィート | 456 | 18 " | 8" | 1500回転 | 840000ポンド-インチ | 75 | 538ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH511-80 | 54372ポンド-平方フィート | 511 | 22 " | 10 " | 1200 RPM | 1650000ポンド-インチ | 80 | 964ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH511-85 | 55013ポンド-平方フィート | 511 | 22 " | 10 " | 1200 RPM | 1650000ポンド-インチ | 85 | 980ポンド。 | 見積依頼
|
A | GCH511-92 | 64414ポンド-平方フィート | 511 | 22 " | 10 " | 1200 RPM | 1650000ポンド-インチ | 92 | 1108ポンド。 | 見積依頼
|
GCHフォームフレックスカップリング
TB Wood の GCH Form-Flex カップリングは、スクリュー コンプレッサー、冷却塔、印刷機での効率的な動力伝達用途のために XNUMX つのシャフトを接続するように設計されています。 これらのカップリングは、リジッド カップリングと比較して、より大きなトルク負荷と XNUMX 馬力あたりの重量を軽減するための堅牢なディスク パック設計で提供され、固有のバランスが向上します。 これらのカップリングの高いねじり剛性の特徴により、システムの構造的完全性が維持され、角度または軸方向のずれが相殺されます。 これらには、要素が損傷したときにワッシャーを介して回転運動を伝達するだけで作動するフェイルセーフ機構が統合されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゾーニングダンパー
- ベントガスヒーターアクセサリー
- ポテンショメーター
- 後方傾斜ブロワー
- フラスコスタビライザーリング
- 容器と容器
- ガス溶接装置
- 延長コードとコンセントストリップ
- バッグとバッグアクセサリー
- 農業試験
- MUELLER INDUSTRIES DWVテストキャップ
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカトリップユニット:JDシリーズ
- HAMILTON WHSシリーズ、リジッドプレートキャスター
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース、5ミクロン、ブナシール
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 6 インチ、片端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET 25度オフセットラチェットめがねレンチ、12ポイント
- PALMGREN アーバープレス
- FANTECH FIDT シリーズ絶縁フレックスダクト
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 梱包用フック
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機