SIEMENS ノーヒューズ遮断器トリップユニット:JD シリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | JD63T200 | 200A | ¥117,229 | |
B | JD63T225 | 225A | ¥144,305 | |
C | JD63T250 | 250A | ¥144,305 | |
A | JD63T300 | 300A | ¥144,305 | |
D | JD63T350 | 350A | ¥144,305 | |
A | JD63T400 | 400A | ¥144,305 |
モールドケースサーキットブレーカトリップユニット:JDシリーズ
Siemens JD シリーズサーキットブレーカートリップユニットは、周囲動作温度を超えた回路を遮断するように設計されています。 これらのデバイスは、瞬間電流制限機能と時間遅延電流制限機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップ機構を備えています。 これらは、JD、HJD、HJXD、HHJD、HHJXD シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカでの使用に適しており、定格アンペア数 200A、225A、250A、および 400A で入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蒸発冷却器の付属品
- ラベルディスペンサー
- インジケータホルダーベースとスタンド
- ヒュームエクストラクター
- Acmeフランジ
- 空気圧ホース
- チューブ継手
- カップリングの首輪とアダプター
- 研磨マウントポイント
- 熱可塑性溶接
- MUELLER INDUSTRIES レデューサー、C x C、変銅
- VULCAN HART フロントパネルアセンブリ
- WRIGHT TOOL ピンパンチ
- EATON 74111 シリーズ ミディアム デューティ固定モーター
- INGERSOLL-RAND ハウジングアセンブリ
- ERIEZ 振動フィーダ制御
- ALLEGRO SAFETY 壁空気濾過パネル
- VESTIL PAILシリーズ スチールペールパル
- BALDOR / DODGE SXV、狭溝テークアップ、ボールベアリング
- BROWNING SHR1シリーズ スプロケット