EATON 74111 シリーズ中負荷固定モーター
Eaton 74111 シリーズ中負荷ピストン モーターは、機械的負荷の駆動に使用される油圧ピストン モーターです。 これらの固定モーターは、大型油圧機器 (海上および陸上)、ウインチ、船舶クレーン、建設機械に適しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 74111-DAC-01 | ¥256,400 | 見積依頼
|
B | 74111-DAF-01 | ¥231,750 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの中負荷ピストン モーターは、ポンプの油圧エネルギーを機械エネルギーに変換します。
- この生成された機械エネルギーはモーターのシャフトを回転させ、モーターを介して接続されている機械負荷を駆動して装置を動作させます。
特徴
- Eaton 74111 シリーズ中負荷固定ピストン モーターは、高圧耐性と外部負荷からのシャフトの防止のための SAE 取り付けフランジを備えています。
- これらの二重回転モーターは、12.3 cu.cb/rev の最大容量を提供し、最大 4500 RPM の速度を実現します。
- 最大限の漏れ防止接続を実現する SAE O リング ポートが付属しており、定格速度 64 GPM で 16.9 リットル/分の入力流量が可能です。
- これらのコンパクト設計のモーターの連続許容ケース圧力は 1.7 bar です。
規格と承認
- SAE
よくある質問
Eaton 74111 シリーズ中型ピストン モーターで使用される流体の清浄度要件は何ですか?
互換性のある液体は、汚染を防ぐために ISO 清浄度コード 18/13 に準拠する必要があります。
これらの中負荷ピストンモーターの最大連続定格圧力はどれくらいですか?
210バール。
油圧システムにおける Eaton 74111 シリーズ中負荷ピストン モーターの最大粘度範囲はどれくらいですか?
最大粘度は、通常の使用温度で 60 ~ 180 SUS の範囲です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアオペレートグリースガン
- スリングアクセサリー
- フロアボックスカバーアクセサリー
- PAシステムアクセサリー
- はんだ付けキット
- ワークベンチとアクセサリー
- ろ過
- フードサービス機器および機器
- 危険な場所の備品
- カートンステープラーとシーラー
- BLUCHER ティー
- AMERICAN LOCK キー付き南京錠
- KOMELON 磁気チップ巻尺
- YSI ケーブル
- QORPAK 05できます
- REVCOR プロペラ18インチ
- ARLINGTON INDUSTRIES プッシュオンコネクタ、液密、90度
- VULCAN HART サーモスタット、コンベクションオーブン
- VERMONT GAGE Car Z Goリバーシブルアセンブリ、赤
- EATON ドライブ絶縁トランス