TB WOODS GCH456-75 GCH フォーム フレックス カップリング、456 サイズ、75 スペーサー サイズ、560000 ポンドインチトルク、1500rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 456 |
ディメンションA | 18 " |
寸法B | 7 1 / 4 " |
ディメンションC | 11.63 " |
外形寸法D | 10.7 " |
寸法G | 1.32 " |
寸法L | 25.2 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.12 " |
HP定格@ 100 RPM | 889馬力 |
慣性 | 19793ポンド-平方フィート |
最大角度のずれ | 0.33度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 8" |
最大出力トルク | 840000ポンドインチ |
マックス。 RPM | 1500回転 |
ピークO / Lトルク | 840000ポンド-インチ |
カテゴリー別 | GCH |
定格トルク | 560000ポンド-インチ |
スペーサーサイズ | 75 |
重量 | 538ポンド。 |
モデル | 慣性 | カップリングサイズ | ディメンションA | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | スペーサーサイズ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCH340-31 | 344ポンド-平方フィート | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000ポンド-インチ | 31 | 43ポンド。 | - | 見積依頼
|
GCH340-35 | 349ポンド-平方フィート | 340 | 8.38 " | 3 3 / 4 " | 3400 RPM | 60000ポンド-インチ | 35 | 44ポンド。 | - | 見積依頼
|
GCH412-42 | 1373ポンド-平方フィート | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000ポンド-インチ | 42 | 106ポンド。 | - | 見積依頼
|
GCH412-45 | 1387ポンド-平方フィート | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000ポンド-インチ | 45 | 108ポンド。 | - | 見積依頼
|
GCH412-50 | 1418ポンド-平方フィート | 412 | 11 " | 4 1 / 2 " | 2500 RPM | 180000ポンド-インチ | 50 | 112ポンド。 | - | 見積依頼
|
GCH424-55 | 7157ポンド-平方フィート | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000ポンド-インチ | 55 | 278ポンド。 | - | 見積依頼
|
GCH424-60 | 7277ポンド-平方フィート | 424 | 15 " | 6.88 " | 1800 RPM | 360000ポンド-インチ | 60 | 284ポンド。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。