入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
制御範囲 | 華氏50度で開き、華氏32度で閉じる |
深さ | 1.5 " |
差動プローブ | 15度F |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 10A |
高さ | 9 / 16 " |
入力電圧 | 120から240 VACへ |
スイッチの数 | 1 |
スイッチアクション | スナップ |
電圧範囲 | 120から240 VACへ |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。