SKOLNIK HM8519 サルベージ ドラム、85 ガロン、内側高さ 36.8 インチ、炭素鋼
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サルベージドラム |
閉鎖 | ボルトリング |
色 | 黄色と赤いカバー |
ガスケット材料 | EPDM |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 26 " |
内側の高さ | 36.8 " |
材料 | 炭素鋼 |
厚さ | 1 / 1 / 1ミリメートル |
国連の評価は堅実 | 1A2 / X440 / S |
音量 | 85ガロン |
船の重量(kg) | 27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | クロージャタイプ | 色 | 厚さ | 音量 | ゲージ | 内部径 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 10ガロン。 | 18/20/20 | 14 " | - | ¥44,117 | ||
HM2001Q | 21.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 20ガロン。 | 16/20 | 18.25 " | - | ¥52,249 | ||
HM5502Q | 34.5 " | レバーロックリング | 黄色と赤いカバー | - | 55ガロン。 | 16/20 | 22.5 " | - | ¥79,543 | ||
HM8518Q | 38.75 " | レバーロックリング | イエロー | - | 85ガロン。 | 16/20 | 26 " | - | ¥100,869 | ||
HM0501 | 10.5 " | ボルトリング | イエロー | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | ¥34,486 | ||
HM8518L | 39 " | ボルトリング | イエロー | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | ¥110,663 | ||
HM0802 | - | - | 黄色と赤いカバー | 0.9 / 0.9 / 0.9ミリメートル | 8ガロン | - | 14 " | 14.5 " | ¥23,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。