ラブバルブ EAシリーズ 空気圧アクチュエーター
ラブバルブ EA シリーズ空気圧アクチュエータは、プロセス制御システムのバルブの動きを制御しながら、信頼性の高い効率的な性能を提供するように設計されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EA2-6 | ¥45,459 | |
A | EA2-2A | ¥15,207 | |
A | EA4-2 | ¥15,207 | |
A | EA2-1 | ¥11,220 | |
A | EA2-2 | ¥15,207 | |
A | EA2-2B | ¥15,207 | |
A | EA2-3 | ¥18,985 | |
A | EA2-4 | ¥27,238 | |
A | EA2-5 | ¥37,276 |
特徴
- 構造剛性を高めるアルミニウム構造を特徴としています。
- これらの Rub Valves EA シリーズ空気圧アクチュエータの動作温度は、-35 ℃ までです。
- ステムとシャフトの完璧な位置合わせのためのパイロットリングが付いています。
- これらのラブバルブ EA シリーズ空気圧アクチュエータには、ソレノイドとリミット スイッチの取り付け用のナミュール パッドが付いています。
- ラックとピニオンギアの歯を接触状態に保つガイドバーと一体化しているため、安定性とパフォーマンスが向上します。
規格と承認
- ISO
よくある質問
Rub Valves EA シリーズ空気圧アクチュエータのメンテナンス方法は?
- 定期的に漏れをチェックしてください。
- 必要に応じてアクチュエータを清掃し、潤滑してください。
- 必要に応じてエアフィルターを確認し、交換してください。
- バルブとアクチュエータの取り付けが適切に調整され、確実に取り付けられているかどうかを検査します。
Rub Valves EA シリーズ空気圧アクチュエータではどのくらいのサイクル寿命が達成されますか?
歯間の接触は純粋な転がり接触であり、こすれや摩擦が防止され、摩耗が最小限に抑えられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レベルアクセサリー
- ワイヤーロープスエージクレビス継手
- ケーブルクリップ
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- コンピュータ用品とメディア
- ハンドランプとポータブルランプ
- 通信部
- HONEYWELL サイドロータリーセンターニュートラルリミットスイッチ
- INGERSOLL-RAND ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:40〜350 ft.-lb.
- BISHOP-WISECARVER スライドリング
- OIL SAFE ラベル
- EATON Danfoss CV16-10 シリーズ逆止弁
- EATON モールド ケース サーキット ブレーカ 非南京錠対応ハンドル ロック
- SALSBURY INDUSTRIES ユニバーサルロック
- CRETORS ピン
- REMCO フックブラシ、硬い
- BALDOR / DODGE DLMED ボールベアリング