BISHOP-WISECARVER スライドリング
形式 | モデル | 内部径 | 取付穴サイズ | 外径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R1293360 | 80.63 mm | 3.7 mm | 105.37 mm | M3 | ¥168,372 | |
A | R12127360 | 114.63 mm | 3.7 mm | 139.37 mm | M3 | ¥197,788 | |
A | R25159360 | 133.26 mm | 5.5 mm | 184.74 mm | M5 | ¥201,250 | |
A | R25255360 | 229.26 mm | 5.5 mm | 280.74 mm | M5 | ¥348,859 | |
A | R25351360 | 325.26 mm | 5.5 mm | 367.74 mm | M5 | ¥416,706 | |
A | R44468360 | 423.26 mm | 6.8 mm | 512.74 mm | M6 | ¥582,976 | |
A | R44612360 | 567.26 mm | 6.8 mm | 656.74 mm | M6 | ¥750,061 | |
A | R76799360 | 722.26 mm | 14 mm | 875.74 mm | M12 | ¥1,306,732 | |
A | R761033360 | 956.26 mm | 14 mm | 1109.74 mm | M12 | ¥2,364,804 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプおよびチューブカッター
- 難燃性レインスーツ
- シングルグリット砥石
- 窓のファン
- シンナーペイントリムーバー
- 表面保護と防塵バリア
- ラボ機器
- 砥石研ぎ石
- フックリフティングアクセサリーの下
- 溶接用薬品
- COTTERMAN トラックセクション
- HALLOWELL 棚と標準ドア付きのモバイル収納キャビネット
- BUNTING BEARINGS BJ-7フランジベアリング
- HARRINGTON SNERPシリーズ、トロリー付き電気チェーンホイスト、20フィート。
- VULCAN HART リレー
- FERVI アンビル
- BALDOR MOTOR SCRドライブモーター
- EATON ロータリーディスコネクトブリッジバー
- HUB CITY 11 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ
- BROWNING T45Lシリーズ スプロケット