入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スライドリング |
内部径 | 325.26 mm |
取付穴サイズ | 5.5 mm |
レール穴の数 | 12 |
外径 | 367.74 mm |
レール仕上げ | プレシジョングラウンド |
レール素材 | 鋼 |
ねじタイプ | ソケットの先端キャップのスクリュー |
温度。 範囲 | -20~60 |
番手 | M5 |
タイプ | 360度フルリング |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 8482992560 |
原産国 | GB |
モデル | 内部径 | 取付穴サイズ | 外径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R1293360 | 80.63 mm | 3.7 mm | 105.37 mm | M3 | ¥190,196 | |
R12127360 | 114.63 mm | 3.7 mm | 139.37 mm | M3 | ¥223,418 | |
R25159360 | 133.26 mm | 5.5 mm | 184.74 mm | M5 | ¥227,328 | |
R25255360 | 229.26 mm | 5.5 mm | 280.74 mm | M5 | ¥394,051 | |
R44468360 | 423.26 mm | 6.8 mm | 512.74 mm | M6 | ¥672,962 | |
R44612360 | 567.26 mm | 6.8 mm | 656.74 mm | M6 | ¥865,837 | |
R76799360 | 722.26 mm | 14 mm | 875.74 mm | M12 | ¥1,475,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。