承認されたベンダーのファイバートランスポートドラム
形式 | モデル | クロージャタイプ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10091 | - | 14.75 " | 14.5 " | 32 " | 30ガロン。 | ¥16,953 | |
B | 7978 | - | - | 15.5 " | 20.13 " | 16.5ガロン。 | ¥11,955 | |
C | 7979 | - | - | 15.5 " | 28.5 " | 24ガロン。 | ¥14,492 | |
D | 17864 | - | 11.625 " | 11.625 " | 8.75 " | 5ガロン。 | ¥6,829 | |
E | 10090 | - | 14.5 " | 14.5 " | 16.25 " | 15ガロン。 | ¥8,442 | |
F | 17865 | - | 12.25 " | 11.625 " | 16.25 " | 10ガロン。 | ¥6,494 | |
G | 17862 | ボルトリング | 18.5 " | 18.5 " | 27 " | 30ガロン。 | ¥27,841 | |
H | 17861 | レバーロックリング | - | 15.5 " | 18.5 " | 15ガロン。 | ¥13,980 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッチコード
- 洗濯機のバルブ
- ブッシングを減らす
- ニッケルクロムチューブ
- リジッドバリアコンポーネント
- クランプ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 工具保持
- 電球関連商品
- 農業試験
- SNAP-TITE ニップル、スチール、3 / 4-14
- FACOM オブストラクションボックスエンドレンチ
- ADVANCE TABCO 排水板付きスカラリーシンク、2ステーション
- BUSSMANN シリーズFNA、時間遅延ミゼットヒューズ
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器 2ガス その他地域用 3ピンUKタイププラグ付き
- DIXON スチームカプラー
- MERSEN FERRAZ TR-RシリーズクラスRK5時間遅延ヒューズ
- MORSE DRUM パイププラグ
- ALLEGRO SAFETY スキッズ
- WEG 電気モーター、7.5馬力