MERSEN FERRAZTR-RシリーズクラスRK5時間遅延ヒューズ
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR35R-3PK | - | 35A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 3" | - | 見積依頼
|
B | TR80RID | - | 80A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 5.88 " | ¥9,243 | |
B | TR500RID | - | 500A | 2.56 " | 時間遅延ヒューズ | 10.38 " | ¥59,418 | |
B | TR45RID | - | 45A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 3" | ¥3,923 | |
C | TR45R-3PK | - | 45A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 3" | - | 見積依頼
|
B | TR450RID | - | 450A | 2.56 " | 時間遅延ヒューズ | 10.38 " | ¥59,570 | |
B | TR40RID | - | 40A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 3" | ¥4,080 | |
D | TR40R-3PK | - | 40A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 3" | - | 見積依頼
|
E | TR25R-3PK | - | 25A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | - | 見積依頼
|
F | TR2 / 10R | - | 0.2A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,459 | |
G | TR1-1 / 4R | - | 1.25A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,845 | |
H | TR1 / 10R | - | 0.1A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,720 | |
B | TR100RID | - | 100A | 1.06 " | 時間遅延ヒューズ | 5.88 " | ¥8,835 | |
I | TR1-1 / 8R | - | 1.125A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,845 | |
J | TR1-8 / 10R | - | 1.8A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,720 | |
B | TR200RID | - | 200A | 1.56 " | 時間遅延ヒューズ | 7.13 " | ¥19,504 | |
B | TR30RID | - | 30A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥2,071 | |
K | TR50R-3PK | - | 50A | 0.81 " | 時間遅延ヒューズ | 3" | - | 見積依頼
|
L | TR30R-3PK | - | 30A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | - | 見積依頼
|
B | TR25RID | - | 25A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥2,318 | |
M | TR20R-3PK | - | 20A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | - | 見積依頼
|
N | TR15R-3PK | - | 15A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | - | 見積依頼
|
O | TR3 / 10R | 0.3A | 0.3A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,459 | |
P | TR4 / 10R | 0.4A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,415 | |
Q | TR6 / 10R | 0.6A | 0.6A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,231 | |
R | TR8 / 10R | 0.8A | 0.8A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,765 | |
S | TR15 / 100R | 0.15A | 0.15A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,845 | |
P | TR3-2 / 10R | 3.2A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,459 | |
P | TR3R | 3A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,448 | |
T | TR4-1 / 2R | 4.5A | 4.5A | 0.56 " | 時間遅延ヒューズ | 2" | ¥1,765 | |
P | TR4R | 4A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,335 | |
P | TR5-6 / 10R | 5.6A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,346 | |
U | TR5R | 5A | 5A | 0.56 " | ヒューズ | 2" | ¥1,335 | |
P | TR6-1 / 4R | 6.25A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,105 | |
P | TR6R | 6A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,335 | |
P | TR8R | 8A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,335 | |
P | TR9R | 9A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,335 | |
P | TR12R | 12A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,221 | |
L | TR30R | 30A | 30A | 0.56 " | ヒューズ | 2" | ¥1,085 | |
P | TR35R | 35A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,947 | |
D | TR40R | 40A | 40A | 0.81 " | ヒューズ | 3" | ¥1,384 | |
C | TR45R | 45A | 45A | 0.81 " | ヒューズ | 3" | ¥1,947 | |
P | TR50R | 50A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,992 | |
P | TR60R | 60A | - | - | ヒューズ | - | ¥1,992 | |
P | TR70R | 70A | - | - | ヒューズ | - | ¥3,078 | |
P | TR75R | 75A | - | - | ヒューズ | - | ¥5,018 | |
V | TR80R | 80A | 80A | 0.06 " | ヒューズ | 5.88 " | ¥3,078 | |
P | TR90R | 90A | - | - | ヒューズ | - | ¥4,814 | |
H | TR110R | 110A | - | - | ヒューズ | - | ¥9,733 | |
P | TR125R | 125A | - | - | ヒューズ | - | ¥6,953 | |
P | TR150R | 150A | - | - | ヒューズ | - | ¥9,336 | |
P | TR300R | 300A | - | - | ヒューズ | - | ¥17,530 | |
P | TR350R | 350A | - | - | ヒューズ | - | ¥18,119 | |
P | TR400R | 400A | - | - | ヒューズ | - | ¥12,347 | |
W | TR450R | 450A | 450A | 2.56 " | 時間遅延ヒューズ | 10.38 " | ¥30,178 | |
X | TR500R | 500A | 500A | 2.56 " | 時間遅延ヒューズ | 10.38 " | ¥30,178 | |
P | TR600R | 600A | - | - | ヒューズ | - | ¥19,905 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気タンクレス給湯器
- LCRメーター
- エクステリアペイント
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- 有刺鉄線
- こぼれ防止用品
- ポンプ付属品
- パワードリル
- 炭素鋼
- カウンターとアワーメーター
- DAYTON バンドVベルト、タイプ5V
- JET TOOLS スプラインフロアドリルプレス
- LCN ドアクローザースクリューパック6-1 / 8インチ
- SIEMENS HHLDシリーズ 遮断器引外しユニット
- DIXON 短いフェルール
- ANVIL 90度ストリートエルボーを減らす
- SPEARS VALVES ガラス充填PVCリングを備えた40フランジバンストーンスタイルのスケジュール
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8インチ軸流ファン
- HUMBOLDT デュアルスケールの一般試験用温度計