APPROVED VENDOR 7978コンテナファイバー15.5インチ16.5ガロン
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
色 | (フィニアン・タン) |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
材料 | ファイバ |
外径 | 15.5 " |
全体の高さ | 20.13 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1G/X75/S |
音量 | 16.5ガロン。 |
ボリューム容量 | 16.5ガロン。 |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 4819504020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | クロージャタイプ | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17861 | レバーロックリング | - | 15.5 " | 18.5 " | 15ガロン。 | ¥12,002 | ||
17862 | ボルトリング | 18.5 " | 18.5 " | 27 " | 30ガロン。 | ¥23,899 | ||
17864 | - | 11.625 " | 11.625 " | 8.75 " | 5ガロン。 | ¥5,862 | ||
10091 | - | 14.75 " | 14.5 " | 32 " | 30ガロン。 | ¥14,552 | ||
7979 | - | - | 15.5 " | 28.5 " | 24ガロン。 | ¥12,441 | ||
10090 | - | 14.5 " | 14.5 " | 16.25 " | 15ガロン。 | ¥7,248 | ||
17865 | - | 12.25 " | 11.625 " | 16.25 " | 10ガロン。 | ¥5,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。