リトルジャイアント 3 面高床式ボックストラック
形式 | モデル | キャスターホイール径 | キャスターホイール幅 | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RP3S-2448-5PY | 5" | 1.25 " | 1200ポンド。 | 53 " | 24 " | 48 " | 24 " | ¥134,644 | |
A | RP3S-3060-6PY | 6" | 2" | 2000ポンド | 65 " | 30 " | 60 " | 30 " | ¥259,519 | |
A | RP3S-3048-6PY | 6" | 2" | 2000ポンド | 53 " | 30 " | 48 " | 30 " | ¥144,325 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 火災警報制御盤
- ドラフトブースターモーター
- フロートバルブ
- ヒュームフードフィルター
- クラスHヒューズ
- チューブ継手
- ユーティリティカート
- 遠心ポンプ
- 工具保持
- 構造フレーミングシステム
- CLE-LINE 13ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- SPEEDAIRE クイックコネクトホースカップリング、ユニバーサル
- NITE IZE カラビナキークリップ
- APPROVED VENDOR デジタルパネルメーターDC
- BOWMAN MFG CO サインホルダー8-1 / 2インチ
- WINTERS INSTRUMENTS PFQ-LFシリーズ、鉛フリー圧力計、MNPT、1/4 "NPT、下部接続
- ANVIL 8穴ダブルコーナーコネクタ
- ARO ダイアフラム
- ALL MATERIAL HANDLING クレビスショートクラッチ