EAGLE 1661 オーバーパック ねじ込み式蓋付き 黄色 65ガロン 78.8cm x 78.8cm サイズ
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
アイテム価格 | オーバーパックドラム |
クロージャタイプ | スクリュードライバーを使用 |
色 | イエロー |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 27.125 " |
負荷容量 | 660ポンド |
材料 | HDPE |
外径 | 31 " |
全体の高さ | 33.75 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1H2 / X300 / S |
国連の評価は堅実 | 1H2 / X300 / S |
UPC | 048441000289 |
音量 | 65ガロン。 |
ボリューム容量 | 65ガロン。 |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 88.27 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1690 | 41.25 " | 95ガロン。 | ¥57,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。