SKOLNIK ST5503-316 輸送ドラム クローズドヘッド 55 ガロン
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
色 | シルバー |
カバーカラー | シルバー |
ドラム素材 | 316ステンレススチール |
ガスケット材料 | 良いです |
ゲージ | 18/18/18 |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
内部径 | 22.5 " |
素材の厚さ | 1.2 / 1.2 / 1.2mm |
外径 | 23 " |
全体の高さ | 34.25 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A1 / X1.8 / 300 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST3003-316 | 18.25 " | 18.75 " | 28.25 " | ¥473,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。