ワッツ 152SSシリーズ 蒸気用圧力調整器 蒸気用
Raptor Supplies は、液体またはガスの流れを設定点で自動的に停止して安全な圧力レベルを維持する、ワットの幅広い蒸気圧力調整器を提供しています。
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152SS 10-50 | 1" | 1" | 10から50へのpsi | ¥2,301,532 | |
A | 152SS 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30から140へのpsi | ¥1,988,024 | |
A | 152SS 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3から15へのpsi | ¥1,988,024 | |
A | 152SS 30-140 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30から140へのpsi | ¥2,197,024 | |
A | 152SS 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10から50へのpsi | ¥2,197,024 |
152SSシリーズ、蒸気圧力調整器、蒸気用
Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、オートクレーブ、スチーム テーブル / アイロン、加硫機、および大容量プロセス サービスの蒸気圧力を調整するために使用されます。 これらの圧力調整器は、減圧変化に対して非常に敏感です。 Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、NPT ねじ付きメス入口および出口接続、ステンレス鋼ストレーナおよびシート、ステンレス鋼ダイヤフラム、テフロンディスク、および臨界流量用の感度調整機構を備えたステンレス鋼ボディを備えています。 最小限の圧力降下でフルボリュームを提供し、インライン保守性を備えているため、滅菌器、プロセスライン、試験治具、オイルラインに最適です。 Raptor Supplies では、これらの蒸気圧力調整器を、300 °F (21 °C) で最大供給圧力 420 psi (216 bar) のバリエーションで提供しています。
あなたが使用します
Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、オイル ライン、試験治具、オートクレーブ、スチーム テーブル、スチーム アイロン、シングル ラジエーター、加硫機、滅菌器、プロセス ラインに最適です。
動作メカニズム
Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、蒸気の下流圧力を正確に制御します。 これらの圧力調整器は、供給 (または入口) 圧力を下げるだけでなく、入口圧力の変動にもかかわらず出口圧力も維持します。 入口圧力が低下購入に進む出口圧力も低下します。これは蒸気圧力調整器の重要な特性です。 気体または液体が一定の圧力に達購入に進む、これらの蒸気圧力調整器は流れを自動的に遮断します。 ワット蒸気圧力調整器の主な機能は、流量負荷の変化に反応して液体またはガスの流れを一致させることです。 流量負荷が増加購入に進む、これらの蒸気圧力調整器自体の流量も増やす必要があります。 同様に、流量負荷が減少購入に進む、流量も減少させる必要があります。 これにより、アプリケーション内の圧力が確実に制御された状態に保たれます。 Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、出口への供給 (または入口) 圧力を下げることによって機能します。
特徴
- Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、滅菌器、プロセス ライン、器具、オイル ラインでの使用向けに、ステンレス鋼のストレーナー、シート、ダイヤフラムを備えたステンレス鋼の本体を備えています。
- これらの蒸気圧力調整器は、圧力変化の減少に対して非常に敏感に反応し、圧力降下を大幅に減少させることなく全容積を維持する能力を備えています。
- ワット蒸気圧力調整器には、重要な流量要件によって発生する可能性のある振動を排除する感度調整器が装備されています。
規格と承認
Watts 152SS シリーズ蒸気圧力調整器は、ASSE、CSA、FM、NSF、UL、ULC、USC、WQA 規格に従って構築されており、調整器の効率的な性能を保証します。
インストール
- 圧力源と調整圧力ラインをそれぞれ入口ポートと出口ポートに接続します。
- レギュレータを通る流量を制限するには、レギュレータへの供給圧力をオンにする前に調整コントロールノブをオフにします。 液圧の急激な上昇でレギュレータに衝撃を与えないように、供給圧力を徐々に上げてください。 一部のレギュレータの設計では、全供給圧力が出口ポートに供給されるため、調整ネジをレギュレータの奥まで回さないようにしてください。
- 圧力調整器は希望の出口圧力に設定する必要があります。 測定された出口圧力が希望の出口圧力より高い場合は、レギュレーターの下流側から流体を排出し、調整ノブを回して出口圧力を下げます。 流体を排出するためにフィッティングを緩めないでください。
- 希望の設定値以下から希望の出口圧力に達するまで圧力をゆっくりと増加させて最終調整を行います。
- 供給圧力のオンとオフを数回繰り返しながら出口圧力を監視し、レギュレータが一貫して設定値に戻っていることを確認します。 圧力調整器が確実に所望の設定値に戻るように、出口圧力もオンとオフを繰り返す必要があります。
よくある質問
蒸気圧力調整器は流量を制限しますか?
蒸気圧力調整器は流量を制御するように設計されていません。 流動システムで使用される圧力調整器は本質的に圧力を制御することで流れに影響を与えますが、流量コントローラーとして機能するように設計されていません。
流量調整器と圧力調整器の違いは何ですか?
流量制御バルブは、システムを通る流体またはガスの流れを制御および調整するために使用されます。 一方、圧力制御弁は、配管内を通過する流体の圧力を調整するために使用されます。
蒸気圧力調整器はどこにありますか?
圧力調整器は通常、家庭の主遮断点の直後、ローカル供給ラインが家庭に接続されている場所に設置されます。 これにより、レギュレーターを修理または交換購入に進むきはいつでも、メインバルブをオフにするだけで済みます。
蒸気圧力調整器が故障購入に進むどうなりますか?
蒸気圧調整器が故障した場合、ご家庭ではすぐに反応が現れるでしょう。 たとえば、シンク/トイレ/浴槽の蛇口で、制御が難しい不規則な水圧が発生することがあります。 圧力が高すぎるか低すぎる可能性があります。
圧力調整器にはどのような種類がありますか?
- 汎用レギュレータ: これらは工業用途を目的としており、通常は大気圧以上でのみ動作します。
- 高圧レギュレーター: 1000 psi を超える入口圧力に耐える堅牢な設計が特徴です。
- 低圧レギュレーター: 20 psi 以下の圧力を正確に制御するための特別な設計特性が組み込まれています。
- 真空または複合レギュレータ: これらは絶対圧力レギュレータとしても知られており、流体を大気圧以下に制御するように設計されています。
- 差動レギュレータまたはバイアス レギュレータ: システム内の XNUMX つの場所間の圧力差を維持することを目的としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションデバイスの配線
- シーリングファンアクセサリー
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- 制御変圧器
- コアリングビットセンタリングビット
- 研磨
- キャスターとホイール
- 高圧洗浄機および付属品
- ステンレス鋼
- 止め輪と品揃え
- YALE リムプルマンボルト、ステンレス鋼
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 換気キット
- PARKER フェルール、1/8 "サイズ、プラスチック
- COOPER B-LINE タイプ4X両開きドア壁掛けパネルエンクロージャ
- COOPER B-LINE カプセル化されたネジ
- RIDGID CS6XVersaデジタルレポートモニター
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 製造 90 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- LAB SAFETY SUPPLY 綿棒
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite グラスファイバー延長はしご、アースキュー、ケーブルフック付き