WATTS 152SS 30-140 蒸気圧力レギュレーター 3/4 インチ 30-140psi
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
アイテム価格 | 蒸気圧力調整器 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 8.75 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 420度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 30から140へのpsi |
船の重量(kg) | 5.67 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 15.49 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
152SS 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3から15へのpsi | ¥1,988,024 | |
152SS 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30から140へのpsi | ¥1,988,024 | |
152SS 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10から50へのpsi | ¥2,197,024 | |
152SS 10-50 | 1" | 1" | 10から50へのpsi | ¥2,301,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。