入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気圧力調整器 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 8.75 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 6" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 420度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
圧力調整範囲 | 3から15へのpsi |
船の重量(kg) | 4.91 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 14.73 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
152SS 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30から140へのpsi | ¥2,012,194 | |
152SS 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10から50へのpsi | ¥2,228,289 | |
152SS 30-140 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30から140へのpsi | ¥2,228,289 | |
152SS 10-50 | 1" | 1" | 10から50へのpsi | ¥2,336,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。