WATTS 152SS 10-50 蒸気圧力レギュレーター 3/4 インチ 10-50psi
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気圧力調整器 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 8.75 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 420度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 10から50へのpsi |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 15.75 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
152SS 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3から15へのpsi | ¥2,012,194 | |
152SS 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30から140へのpsi | ¥2,012,194 | |
152SS 30-140 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30から140へのpsi | ¥2,228,289 | |
152SS 10-50 | 1" | 1" | 10から50へのpsi | ¥2,336,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。