APPROVED VENDOR 18088BLドラムポリプロピレン18.5インチ20ガロン
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
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | ブラック |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
材料 | HDPE |
外径 | 17.75 " |
全体の高さ | 20.625 " |
パッキンググループ | 危険物のIIおよびIII |
国連の評価は堅実 | 1H2 / Y100 / S |
音量 | 20ガロン。 |
ボリューム容量 | 20ガロン。 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。