NIBCOフィッティングユニオン
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 1/2 | キャストブロンズ | C×FNPT | 351 psi @ 200度F | 1.375 " | 1.25 " | -20度から400度F | 1.25 " | ¥25,123 | |
B | 50 1/2 | キャストブロンズ | C×MNPT | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20度から400度F | 1.25 " | ¥18,190 | |
A | 7333 1 | キャストブロンズ | C×FNPT | 395 psi @ 200度F | 1.125 " | 1" | -20度から400度F | 1" | ¥14,333 | |
A | 50 1/2 | キャストブロンズ | C×FNPT | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20度から400度F | 1 / 2 " | ¥5,425 | |
B | 50 1/2 | キャストブロンズ | C×MNPT | 623 psi @ 200度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 " | -20度から400度F | 3 / 8 " | ¥5,915 | |
A | 7333 2 | キャストブロンズ | C×FNPT | 291 psi @ 200度F | 2.125 " | 2" | -20度から400度F | 2" | ¥50,551 | |
B | 7334 1 | キャストブロンズ | C×MNPT | 395 psi @ 200度F | 1-1 / 8 "1" | 1" | -20度から400度F | 1" | ¥14,290 | |
B | 7334 2 | キャストブロンズ | C×MNPT | 291 psi @ 200度F | 2-1 / 8 "2" | 2" | -20度から400度F | 2" | ¥25,746 | |
B | 50 1/2 | キャストブロンズ | C×MNPT | 327 psi @ 200度F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20度から400度F | 1.5 " | ¥21,381 | |
A | 50 1/2 | キャストブロンズ | C×FNPT | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | -20度から400度F | 3 / 4 " | ¥6,876 | |
C | 7333-LF3/8 | 低鉛キャストブロンズ | C×FNPT | 623のプサイ | - | 3 / 8 " | -20度から200度F | 3 / 8 " | ¥8,990 | |
C | 7333-LF1/4 | 低鉛キャストブロンズ | C×FNPT | 623のプサイ | - | 1 / 4 " | -20度から200度F | 1 / 4 " | ¥7,499 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- イヤークランプ
- コード付き振動工具
- 汎用油圧モーター
- 事前に設計されたルームキット
- アルミエキスパンドシート
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 屋内LED照明器具
- ゴミ袋とライナー
- 付属品
- パワーシアーズ
- APPROVED VENDOR V溝スイベルキャスター
- APPROVED VENDOR 110VACラウンドインジケーターライト
- STA-KON 非絶縁フォークターミナル
- GROTE リフレクターミニスティックオンレクタングル
- AMS クイックコネクト、マッドオーガー
- ANVIL スウェイブレーススイベルアタッチメント
- MARATHON MOTORS キャリアモーター、三相、オープンエアオーバー
- SHAW PLUGS Marine Turn-Tite ステンレス鋼機械式拡張プラグ、1~2インチ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ Qmax Gold、No Rox qPCR Mix
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き