AMSクイックコネクト、マッドオーガー
AMS クイックコネクトマッドオーガーは、湿地、ぬかるみ、根が詰まった土壌を切断するように設計されています。
形式 | モデル | 直径 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 318.01 | 1 1 / 2 " | - | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥85,949 | |
A | 300.23 | 1 1 / 2 " | - | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥60,252 | |
A | 318.02 | 1 3 / 4 " | - | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥77,530 | |
A | 300.22 | 1 3 / 4 " | - | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥65,118 | |
A | 300.20 MHEO QC | 2 1 / 4 " | 14 " | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥84,177 | |
A | 300.20 | 2 1 / 4 " | 12 " | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥58,480 | |
A | 318.04 | 2 1 / 4 " | 14 " | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥79,377 | |
A | 318.05 | 2 3 / 4 " | 15 " | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥73,544 | |
A | 300.19 | 2 3 / 4 " | 15 " | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥60,362 | |
A | 318.03 | 2" | - | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥77,088 | |
A | 300.21 | 2" | - | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥59,810 | |
A | 300.18 | 3 1 / 4 " | 15.5 " | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥56,561 | |
A | 318.06 | 3 1 / 4 " | 15.5 " | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥77,949 | |
A | 318.07 | 4" | 16 " | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥79,747 | |
A | 300.17 | 4" | 16 " | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥67,968 | |
A | 300.16 | 5" | 6.5 " | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥66,899 | |
A | 300.15 | 6" | 18 " | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥84,619 | |
A | 300.12 | 7" | - | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥87,278 |
動作メカニズム
- スクリューブレードの下端は穴の底の土を掃き出し、ブレードの残りの部分は、はがれた土を邪魔にならないように持ち上げるためのスクリューコンベアとして機能します。
- 穴が希望の深さに達し、ツールが引き抜かれると、ネジの刃が残りのゆるい汚れを取り除きます。
特徴
- これらのマッドオーガーは、構造的剛性を高めるために炭素鋼/ステンレス鋼で作られたベイルと、露出した表面の腐食に耐えるステンレス鋼のシリンダーを備えています。
- シリンダーの壁にはシリンダーを空にするための XNUMX つの開口部があります。
- これらのオーガには、粘着性のある土壌の侵入を容易にするために、間隔の広いビットが装備されています。
よくある質問
オーガーはどれくらい深く掘ることができますか?
それは3フィートの深さまで掘ることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- 電磁ロック電源
- その他のネイル
- ADAパッド
- アーク溶接機とプラズマカッター
- エンジン駆動ポンプ
- エンジン
- 水質と浄化
- ブリアブルガス
- GREENLEE ワイヤーストリッパー
- KEO 皿穴、高速度鋼、1フルート、120度の夾角
- WESTWARD 高速度鋼ハンドタップ、コーティングされていない仕上げ
- METRO PSシリーズ、スーパーエレクタサイトセレクト、シェルフポスト
- RENEWABLE LUBRICANTS Uncフリーランニングヘリカルインサート
- GPIMETERS 超音波メーターハウジング
- CHERNE ハブフィットグリッパープラグ
- Cementex USA ナットドライバー
- BRADLEY 流し
- WESTWARD バルブボディ