WESTWARD ハイスハンドタップ ノンコート仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LWT7 | 1 1 / 16 " | 4 | 2.437 " | NPT | 18 | - | 0.563 " | 1 / 4 " | ¥3,291 | |
B | 2LWT4 | 1 13 / 16 " | 4 | 4.031 " | 終了 | 1.50 mm | D7 | 0.542 " | M18 | ¥4,120 | |
B | 2LWP2 | 1 13 / 16 " | 4 | 3 13 / 16 " | UNC | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | ¥7,511 | |
B | 2LWT5 | 1 13 / 16 " | 4 | 4.031 " | 終了 | 1.50 mm | D7 | 0.542 " | M18 | ¥4,558 | |
B | 2LWR8 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | 終了 | 1.50 mm | D6 | 0.367 " | M12 | ¥6,385 | |
B | 2LWR9 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | 粗い | 1.75 mm | D6 | 0.367 " | M12 | ¥6,005 | |
B | 2LWT1 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | 粗い | 1.75 mm | D6 | 0.367 " | M12 | ¥5,480 | |
B | 2LWG5 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | UNF | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | ¥3,098 | |
B | 2LWT2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | 終了 | 1.25 mm | D7 | 0.429 " | M14 | ¥3,094 | |
B | 2LWR7 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | 終了 | 1.50 mm | D6 | 0.367 " | M12 | ¥2,380 | |
B | 2LWT3 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | 終了 | 1.25 mm | D7 | 0.429 " | M14 | ¥3,055 | |
B | 2LWJ6 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥5,265 | |
B | 2LWN7 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥4,211 | |
B | 2LWG2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥2,239 | |
B | 2LWP7 | 1" | 4 | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D5 | 0.255 " | M6 | ¥2,014 | |
B | 2LWL6 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥1,464 | |
B | 2LWL8 | 1" | 4 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥1,079 | |
C | 2LWH7 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥2,061 | |
C | 2LWP6 | 1" | 4 | 2.5 " | 粗い | 1.00 mm | D5 | 0.255 " | M6 | ¥2,154 | |
C | 2LWF1 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥1,153 | |
B | 2LWR4 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | 粗い | 1.50 mm | D6 | 0.381 " | M10 | ¥2,957 | |
B | 2LWR2 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | 終了 | 1.00 mm | D6 | 0.381 " | M10 | ¥671 | |
C | 2LWJ2 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥2,635 | |
C | 2LWR3 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | 粗い | 1.50 mm | D6 | 0.381 " | M10 | ¥3,389 | |
B | 2LWN3 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥2,156 | |
C | 2LWF7 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥1,523 | |
C | 2LWR1 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | 終了 | 1.00 mm | D6 | 0.381 " | M10 | ¥1,489 | |
C | 2LWH9 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥1,538 | |
C | 2LWP8 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | 粗い | 1.25 mm | D5 | 0.318 " | M8 | ¥2,673 | |
B | 2LWN1 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥1,850 | |
B | 2LWP9 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | 粗い | 1.25 mm | D5 | 0.318 " | M8 | ¥2,596 | |
C | 2LWF5 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥1,202 | |
B | 2LWN5 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | UNC | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | ¥3,797 | |
B | 2LWR5 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | 粗い | 1.50 mm | D6 | 0.323 " | M11 | ¥2,284 | |
B | 2LWN6 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | UNF | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | ¥8,946 | |
B | 2LWR6 | 1.437 " | 4 | 3.156 " | 粗い | 1.50 mm | D6 | 0.323 " | M11 | ¥2,282 | |
B | 2LWK6 | 2 7 / 32 " | 4 | 4 11 / 16 " | UNF | 14 | H4 | 0.697 " | 7 / 8 " | ¥16,213 | |
B | 2LWK3 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ¥12,501 | |
B | 2LWK4 | 2" | 4 | 4.25 " | UNF | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ¥5,017 | |
B | 2LWP4 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ¥5,176 | |
B | 2LWK7 | 2.5 " | 4 | 5.125 " | UNC | 8 | H4 | 0.8 " | 1" | ¥19,511 | |
D | 2LWH3 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ¥1,419 | |
B | 2LWL3 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥1,419 | |
B | 2LWL4 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥1,389 | |
D | 2LWH5 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥1,453 | |
D | 2LWH4 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥1,411 | |
D | 2LWH1 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥1,736 | |
B | 2LWL1 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ¥1,196 | |
B | 2LWL5 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.22 " | #12 | ¥2,144 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電圧および導通テスター
- ステンレス鋼プッシュフィットパイプ継手
- 油圧ギアポンプ
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- 防火枕シーツとラップ
- 油圧ホース
- 電気ツール
- 機械
- パイプねじ切り装置
- 舗装の品質
- KNIPEX ワイヤーロープカッター
- APPROVED VENDOR シングルカット超硬バー、付属のテーパー半径端部形状
- GEORG FISCHER オスアダプタ、MNPT×ソケット、PVC
- APPLETON ELECTRIC 金属製クランプリングプラグ
- AMERICAN TORCH TIP シールドキャップ
- DAYTON コンパクトコンタクタ
- BRASS KNUCKLE SmartFlexシリーズ、手袋
- APOLLO VALVES 77FLF-200シリーズフルポートはんだエンド真ちゅう製ボールバルブ
- JABSCO フレキシブルインペラ標準圧力
- VESTIL HPRO-M シリーズ溶接メッシュ付き高プロファイル機械ガード