DAYTON コンパクトコンタクタ
形式 | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | 全負荷アンペア-誘導性 | 全負荷アンペア-抵抗性 | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | アイテム価格 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU1 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | コンパクトコンタクタ | 1 | ¥6,916 | |
A | 6GNP4 | 2.03 " | 120 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 明確な目的のコンタクタ | 1 | ¥10,127 | |
A | 6GNP5 | 2.03 " | 24 VAC | 30 | 40 | 1 | 2 | 明確な目的のコンタクタ | 1 | ¥6,538 | |
A | 6GNZ0 | 2.03 " | 120 VAC | 25 | 30 | 1 | 2 | 明確な目的のコンタクタ | 1 | ¥6,916 | |
A | 6GNZ6 | 2.03 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | コンパクトコンタクタ | 1 | ¥10,459 | |
A | 6GNZ7 | 2.03 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 明確な目的のコンタクタ | 1 | ¥10,459 | |
A | 6GNZ4 | 2.03 " | 120 VAC | 20 | 25 | 3/4 | 7.5 | 明確な目的のコンタクタ | 1 | ¥5,119 | |
B | 6GNZ2 | 2.17 " | 120 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥7,384 | |
C | 6GNV1 | 2.17 " | 24 VAC | 40 | 50 | 2 | - | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥12,580 | |
B | 6GNY6 | 2.17 " | 120 VAC | 30 | 40 | 2 | - | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥10,945 | |
B | 6GNU9 | 2.17 " | 120 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥12,580 | |
B | 6GNV0 | 2.17 " | 208 / 240 VAC | 40 | 50 | 2 | 3 | コンパクトコンタクタ | 2 | ¥12,580 | |
B | 6GNZ1 | 2.17 " | 24 VAC | 20 | 30 | 1 | 2 | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥7,384 | |
B | 6GNY4 | 2.17 " | 24 VAC | 30 | 40 | 2 | - | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥10,945 | |
B | 6GNY7 | 2.17 " | 24 VAC | 25 | 30 | 2 | - | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥5,865 | |
B | 6GNY9 | 2.17 " | 120 VAC | 25 | 30 | 2 | - | 明確な目的のコンタクタ | 2 | ¥5,865 |
コンパクトコンタクタ
Dayton コンタクタは、データ処理、食品サービス、および HVAC アプリケーションの電気負荷を管理します。これらはリレーと同様の方法で動作しますが、より高い電流定格で動作し、電源回路のスイッチングに最適です。 これらの UL および C-UL 認定コンタクタは、快適な配線を実現する非脱落型ネジと高速接続端子を備えています。 25、30、および 40 の全負荷アンプのバリエーションが用意されているこれらのコンタクタの範囲からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 振動計
- エンクロージャーヒーター
- クーラントフィルターとカートリッジ
- スライドリング
- タップアダプター
- ドリーと発動機
- 仕上げツール
- ポンプ付属品
- 直線運動
- ラボの消耗品
- LITTLE GIANT モバイルワークベンチ、粉体塗装、スチール、組み立て済み
- APPROVED VENDOR ロッド、スチール12l14
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS パーティションストアスターターおよびアドオンユニット
- GORLITZ ストップピン
- THOMAS & BETTS S256シリーズブラケット
- LABCONCO ヒューム吸収剤
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティションパネル
- HUSQVARNA ネジ付きシャフトアダプター
- BALDOR / DODGE SCED、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング