入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
ピッチ | 10 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.59 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LWF1 | 1" | 4 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ¥1,153 | ||
2LWF5 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ¥1,202 | ||
2LWF7 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ¥1,523 | ||
2LWG2 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ¥2,239 | ||
2LWG5 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.593 | UNF | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | ¥3,098 | ||
2LWH1 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥1,736 | ||
2LWH3 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ¥1,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。