GAST ピストンエアコンプレッサー
ガスピストンエアコンプレッサーは、製造、自動車および医療施設で、工具の動力供給、タイヤの膨張、空気圧機械の作動、および医療機器への清浄な空気の供給のための高圧空気を生成するために使用されます。
形式 | モデル | 全体の高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAH-19C-M322A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥300,050 | |
B | 120R689-P101-N800NX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥636,437 | 見積依頼
|
C | 7LDE-46S-M750X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥856,695 | |
D | 1LAA-32-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥292,606 | |
E | 3LBA-32-M300AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥327,250 | |
F | 4HCC-10-M450X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥270,994 | |
G | 5LCA-22-M550NGX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥381,873 | |
H | 5LCA-46S-M550GX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥405,341 | |
I | 5LCA-10-M550NGX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥288,485 | |
J | LOA-101-HB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥146,085 | |
K | 3HBB-19-M322A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥340,641 | |
L | LOA-101-JR | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125,797 | |
M | 1LAA-46S-M100GX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥270,104 | |
A | 2HAH-10-M200X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥171,292 | |
K | 3HBB-19-M323A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥372,189 | |
G | 4LCB-21-M450X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368,101 | |
N | 5HCD-10-M550NGX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368,090 | |
O | 6HCA-10-M616NEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥392,818 | |
P | 1HAB-10-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥174,545 | |
Q | 8HDM-10-M853 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥652,241 | |
R | 7LDE-16-M750X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥697,675 | |
F | 5HCD-10-M553 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥368,179 | |
F | 3HBB-10-M300AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥252,906 | |
O | 5HCE-10-M551X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥404,351 | |
S | 7HDD-10-M750X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥557,128 | |
G | 6LCF-13-M616NEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥446,636 | |
H | 6LCF-46S-M616NEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥444,352 | |
T | 1HAB-25-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥282,748 | |
S | 7HDD-10-M853 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥633,511 | |
U | 1VAF-10-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥177,033 | |
V | 87R555-V101-N470X | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥214,418 | 見積依頼
|
W | 3HBB-251-M322 | 5.875 " | - | 46 | 15.25 " | 10.875 " | 1800 | 32度から100度F | オートマチック | ¥274,836 | |
X | 6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥402,857 | |
X | 5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥346,914 | |
X | 4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥322,957 | |
Y | 6HCA-12-M616NEX | 8 15 / 16 " | ロッキングピストン | 14.8/7.4 | 17.625 " | 12.25 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥332,894 | |
Z | 8HDM-19-M850X | 8.5 " | ロッキングピストン | 24/12 | 21.5 " | 12.25 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥572,160 | |
A1 | 7HDD-57-M750X | 8.5 " | ロッキングピストン | 21.6/12/10.8 | 20.75 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥502,231 | |
B1 | 2HAH-251-M322 | 8.63 " | - | 46 | 14 " | 5.625 " | 1800 | 32度から100度F | オートマチック | ¥215,674 | |
C1 | 5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | オイルレス | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥274,071 | |
C1 | 4HCC-40-M450X | 8.88 " | オイルレス | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥243,327 | |
D1 | 3HBB-32-M300AX | 11.25 " | ピストン | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥198,562 | |
E1 | 3LBA-251-M300AX | 11.25 " | ピストン | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32度から104度F | 有り | ¥237,738 | |
F1 | 8LDF-46T-M850X | 28.625 " | ロッキングピストン | 24 / 12.00 24.00 / 12.00 | 38 " | 17 " | 1425/1725 | 32度から104度F | 有り | ¥1,481,252 |
ピストン空気圧縮機
ガストピストンエアコンプレッサーは、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダーを使用して空気を圧縮する容積式コンプレッサーです。 これらの真空ポンプは、優れたトルク始動巻線を備えた、熱的に保護された陰極モーターを備えたアルミニウム製シリンダーとヘッドを備えています。 これらのピストン エアコンプレッサーは、電動、シェード ポール、コンデンサ スタート、オープン モーター タイプからお選びいただけます。
動作メカニズム
- ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプの動作は、シリンダー内でピストンが往復する原理に基づいています。
- ピストンは電気モーターによって駆動されるクランクシャフトに連結されています。
- モーターが始動購入に進む、クランクシャフトが回転し始め、シリンダー内のピストンが前後に動きます。
- ピストンはシリンダーヘッドに向かって移動する際にシリンダー内の空気を圧縮します。その後、圧縮空気は圧力タンクまたはリザーバーに保管されます。
- ピストンがシリンダーヘッドから離れると、シリンダー内に真空が発生し、周囲の空気が引き込まれます。
特徴
- ガストピストンエアコンプレッサーには、バルブシートへの汚染物質の蓄積を防ぐためにステンレス鋼製のサンドイッチバルブが装備されています。
- 耐摩耗性と自動車の限られたスペースへの設置を目的としたアルミニウム製シリンダーヘッドが特徴です。
- これらのピストンエアコンプレッサーのヘッドは熱的に保護されています。
- テフロン充填ピストン リングが特徴で、ダウンタイムを最小限に抑え、高い耐摩耗性、低摩擦動作、幅広い温度耐性を実現します。
- これらのピストンエアコンプレッサーは、過熱の危険を排除する自動熱保護機能を備えており、32 ~ 100 °F / 32 ~ 104 °F の範囲の温度に耐えます。
- コンデンサースタート、電動、オープンポール、およびシェードポールモーターのバリエーションが用意されています。
よくある質問
エアコンプレッサーポンプを購入する前に、どのような要素を考慮する必要がありますか?
- ユーザーは、回転式または往復式のポンプが必要かどうか、およびアプリケーションが単段または多段の操作を必要とするかどうかを確認する必要があります。 多段ポンプは一般に、単段ポンプよりも高い加圧空気を生成します。
- 特定のアプリケーションでは、特定の量の空気圧と空気流量が必要です。 購入する前に、エアコンプレッサーポンプが提供する最大空気圧と気流の速度と量をアプリケーションに一致させる必要があります。 CFM (立方フィート/分) は、コンプレッサーが設定された圧力レベルで生成できる最大空気量を表します。
1段と2段の空気圧縮機の違いは何ですか?
1段式と2段式の空気圧縮機の基本的な違いは、空気が圧縮される回数です。 空気は1段圧縮機で2回圧縮され、XNUMX段圧縮機ではXNUMX回圧縮されます(圧力をXNUMX倍にするため)。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 提灯
- 鋲打銃付属品
- 穀物水分テスター
- 押しボタンヘッド
- 雨量計
- 噴霧器とスプレッダー
- ギアモーター
- 減速機
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- ストレーナー
- AIR HANDLER ガスケット付き合成Vバンクミニプリート、MERV 11
- ABILITY ONE ループエンド使い捨てダストモップ
- KLEIN TOOLS ベルト
- ALBION キャスターブレーキキット、ブラック
- QORPAK 高密度ポリエチレンプレクリーニングジャー
- RIDGID トランスミッタ
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、60-3 チェーン
- MASTER LOCK 411 熱可塑性南京錠のキーが異なります
- HUB CITY 260LPCX シリーズ、PowerCubeX ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし