GAST 3HBB-32-M300AX ピストンエアコンプレッサ AC115V ステンレスバルブ
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
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | アルミ |
設計 | ピストン |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 2.3 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 1.1 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 2 |
フリーエアCFM @ 40 PSI | 1.5 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 1.1 |
全負荷アンペア | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
モータータイプ | 電気 |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 11.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
全幅 | 14.25 " |
相 | 1 |
電源コード | いいえ |
RPM | 1725 |
音の評価 | 75 |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
熱保護 | オートマチック |
UPC | 467761302147 |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 13.79 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 8414801605 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LBA-251-M300AX | 11.25 " | ピストン | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32度から104度F | 有り | ¥237,738 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88 " | オイルレス | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥243,327 | ||
5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | オイルレス | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥274,071 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥322,957 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥346,914 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥402,857 | ||
7HDD-57-M750X | 8.5 " | ロッキングピストン | 21.6/12/10.8 | 20.75 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥502,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。