GAST 3HBB-251-M322 ピストンエアコンプレッサー、オープンモーター、1/3 HP、12 VDC
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | アルミ |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 2.4 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 1.10 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 2 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 1.5 |
全負荷アンペア | 46 |
HP | 1/3 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
モータータイプ | Open |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 5.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.25 " |
全幅 | 10.875 " |
RPM | 1800 |
音の評価 | 73dBA未満 |
温度。 範囲 | 32度から100度F |
熱保護 | オートマチック |
Valve | 高強度、低リフトステンレス鋼 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 14.42 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8414801605 |
原産国 | US |
A. いいえ、これらのポンプはオイルレスで、自己潤滑性のあるテフロン充填リングを備えているため、潤滑は必要ありません。
A. 本製品はどの向きでも設置できます。 製品を頑丈で剛性のある操作面に取り付け、ショック マウントを採用することで、騒音と振動を低減できます。
A. モーター シェル、モーター フット、またはフライホイールでユニットを持ち上げます (モデルの設計によって異なります)。 フィルター、シュラウド、マフラーでユニットを持ち上げないでください。これらのコンポーネントではモーターの重量を支えることができません。
A.
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-32-M300AX | 11.25 " | ピストン | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥198,562 | ||
3LBA-251-M300AX | 11.25 " | ピストン | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 32度から104度F | 有り | ¥237,738 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88 " | オイルレス | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥243,327 | ||
5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | オイルレス | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 32度から104度F | オートマチック | ¥274,071 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥322,957 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥346,914 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 32度から104度F | 有り | ¥402,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。