SHAW PLUGS マリン Turn-Tite ステンレス鋼機械拡張プラグ、1 ~ 2 インチ
Shaw Marine-Turn-Tite 機械式拡張プラグは、ねじ山 / O リング / シーラントを使用せずに、油圧鋳物およびマニホールドの流体通路を永久的に漏れ防止シールします。
形式 | モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | タイプ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52403 | 1.5 " | 1.440 "から1.584" | 最大 10 psi | ターンタイトステンレス鋼 | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥12,645 | |
A | 52402 | 1.25 " | 1.210 "から1.331" | 最大 10 psi | ターンタイトステンレス鋼 | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥12,055 | |
A | 52404 | 1.75 " | 1.7 "から1.87" | 最大 10 psi | ターンタイトステンレス鋼 | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥14,267 | |
A | 52405 | 2" | 1.92 "から2.142" | 最大 5 psi | ターンタイトステンレス鋼 | ステンレス鋼、ネオプレンゴム | ¥13,816 |
特徴
- 円形開口部の低圧シール用に設計されています。
- これらのプラグは、構造上の剛性と露出面の腐食に耐えるステンレス鋼製のボディを備えています。
- 有害な紫外線から保護しながら、防水動作のためのネオプレンゴムシールが付いています。
規格と承認
- ISO 14001
よくある質問
Shaw Marine-Turn-Tite 機械式拡張プラグの空気圧処理能力はどれくらいですか?
これらのプラグは、最大 5 PSI の空気圧に耐えることができます。
このプラグの穴の内径はどれくらいですか?
穴のサイズは直径 56.388 ~ 82.326 mm の範囲です。
Turn-Tite と Snap-Tite スタイルのハンドルの違いは何ですか?
Turn-Tite 拡張プラグは、Snap-Tite ハンドル プラグと比較して、より確実に穴を塞ぐことができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル引き込みアクセサリ
- プラスチック製ユーティリティカート
- 溝入れ工具
- 温水ユニットヒーターアクセサリー
- 封じ込めブーム
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 自動車用リフティングツール
- 砥石研ぎ石
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- チェーンとツール
- RUBBERFAB ガスケットサイズ3インチ
- HUGHES SAFETY ドレンチシャワー、フロアマウント
- COOPER B-LINE レセプタクル
- THOMAS & BETTS LTMES03Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- VERMONT GAGE Chr Z Go / NoGoリバーシブルアセンブリ、
- TRICO ポンプ収納蓋、スペクトラムオイル容器
- EATON A200 シリーズ NEMA モーター制御補助接点
- MARTIN SPROCKET ダブル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 80
- KEY-BAK Ratch-It 格納式カラビナ キー チェーン
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E13サイズ、XDBS単減速減速機