入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティングユニオン |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
接続タイプ | C×FNPT |
マックス。 圧力 | 291 psi @ 200度F |
外径 | 2.125 " |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7412200085 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | キャストブロンズ | C×FNPT | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20度から400度F | 1 / 2 " | ¥5,544 | |
50 1/2 | キャストブロンズ | C×FNPT | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | -20度から400度F | 3 / 4 " | ¥7,618 | |
7333 1 | キャストブロンズ | C×FNPT | 395 psi @ 200度F | 1.125 " | 1" | -20度から400度F | 1" | ¥14,333 | |
50 1/2 | キャストブロンズ | C×FNPT | 351 psi @ 200度F | 1.375 " | 1.25 " | -20度から400度F | 1.25 " | ¥25,123 | |
50 1/2 | キャストブロンズ | C×MNPT | 623 psi @ 200度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 " | -20度から400度F | 3 / 8 " | ¥5,916 | |
7334 1 | キャストブロンズ | C×MNPT | 395 psi @ 200度F | 1-1 / 8 "1" | 1" | -20度から400度F | 1" | ¥14,290 | |
50 1/2 | キャストブロンズ | C×MNPT | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20度から400度F | 1.25 " | ¥19,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。